Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lame de scie sauteuse, métal, trois étoiles Multiblade

Lame de scie sauteuse 3 étoiles Multiblade Metal
25 LAMES S SAUT MET 3 MULTIBLADE

Art. N° 0608116124

EAN 4024835895699

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lame de scie sauteuse, métal, trois étoiles Multiblade

Art. N° 0608116124
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
La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
  • Lame exceptionnelle pour les chantiers, car elle permet de travailler en continu avec une seule lame, évitant ainsi les changements inutiles des lames de scie sabre.

  • Pour une puissance de coupe élevée et une longévité élevée

  • Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Indication
  • Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

  • Pour les lames de scie sauteuse pour le métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.

  • Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Lubrifiant réfrigérant


Huile de perçage et de coupe, térébenthine, pétrole ou mélange térébenthine-pétrole, eau (attention : éviter tout contact avec des composants électriques.)

Longueur utile

75 mm

Pas de la denture min./max.

1,2-2,6 mm

Spécialement adapté à

Tôles fines, Tôles épaisses, Aluminium, Métal non ferreux

Convient pour

Acier inoxydable, tôles et profilés

Epaisseur du matériau min./max.

1-10 mm

Nombre de pièces

25 PCS

Emmanchement lame de scie sauteuse

Queue enT

Longueur

100 mm