Lame de scie segmentée diamantée Starlock, Longlife
Lame diamant circulaire Starlock
LAME SEGMENT DIAMANT STARLOCK
Art. N° 0696121330
EAN 4046777885811
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Durée de vie extrêmement longue.
- Le revêtement diamanté garantit une grande longévité.
- La lame segmentée peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame de scie.
Travaux de précision dans les coins
La lame segmentée permet une coupe précise dans les coins.
Fixation 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Longévité 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 85 mm |
Épaisseur | 2 mm |
Matière | Diamant |
Type d'emmanchement | Starlock |
Type de lame de scie | Segment |
Convient pour les matériaux | Carrelage, GRP |
Machines adaptées | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |