Lame trapézoïdale, noire
LAME-CUTTER-TRAPEZ-NOIR
Art. N° 071566 022
EAN 4065233091825
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
Lame extrêmement aiguisée pour des coupes précises
- Arête de coupe extrêmement tranchante grâce à l'angle de coupe aiguisé et à l'acier de grande qualité
- Glisse facilement et rapidement à travers les matériaux
- Idéale pour le papier, les films ou les matériaux fins
- Peut être stockée en toute sécurité dans le distributeur coulissant pratique
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de lame | 61 mm |
Largeur de lame | 18,7 mm |
Épaisseur de lame | 0,65 mm |
Matière | Acier de décolletage |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!