Lames de scie circulaire Pour scie circulaire à bois à batterie AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
LAME-SCIE-CIRC-BOIS-190MM-TROU30MM-54DTS
Art. N° 0610241954
EAN 4062856096732
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résultats de coupe parfaits dans tous les matériaux grâce à la géométrie optimisée des dents et au système de codage couleur
- Coupe extra-fine, ultra-rapide et simple grâce à la lame en acier fine
Les vibrations réduisent considérablement la durée de vie de la lame de scie circulaire.
Fiches de données de sécurité(X)
- Réf. : 0610281924 (bois) et réf. : 0610271942 (bois) : particulièrement adapté pour couper du bois dur/bois tendre (le long du grain), des panneaux de fibre (MDF), des panneaux en bois aggloméré, des panneaux OSB et des bois collés ; adapté au bois dur/bois tendre (en travers du grain), au contreplaqué, au PVC et aux plastiques généraux
- Réf. : 0610271930 (construction) : convient particulièrement pour la découpe de bois dur/bois tendre (le long et en travers du grain), de matériaux de coffrage avec des clous résiduels et du béton, de HPL (TRESPA), de plaques de plâtre, de matériaux minéraux (CORIAN), de fibrociment et de PRV ; convient pour la découpe de panneaux de fibres (MDF), d'aluminium, de contreplaqué, de bois collés, de matériaux isolants (polystyrène), de PVC, de plastique général
- Réf. : 0610241954 (métaux non ferreux) : particulièrement adapté à la découpe des métaux non ferreux, de l'aluminium, du plastique général, des conduits de câbles en plastique, du PVC et du verre acrylique ; adapté à la découpe des PRV
- Toujours allumer l'outil avant de la faire entrer en contact avec le matériau
- Serrer le matériau (éviter les vibrations)
Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage | 190 x 2,0 / 1,35 x 30 mm |
Nombre de dents | 54 PCS |
Forme de dent | Dent trapézoïdale/dent plate |
Vitesse de rotation max. | 8000 1/min |
Spécialement adapté à | Matériau en sandwich, Aluminium, Métal non ferreux |
Convient pour type de machine | Scie circulaire |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!