Lampe LED grandes surfaces POWERCASE 360°
LAMPE-CHANTIER-POWERCASE360-100000LM
Art. N° 0981180861
EAN 4065233065390
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation multifonctionnelle : posée au sol, suspendue ou associée à un trépied à crémaillère
- Boîtier avec poignée de transport, pour un transport pratique et rapide
- Panneau LED avec modules LED haute efficacité
- Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)
- Faible charge du vent (jusqu'à 150 km/h)
- Câble de raccordement au secteur H07BQ-F ou Ölflex 540P durable et de haute qualité
- Logement résistant aux chocs et à la casse (IK08)
- Boîtier en aluminium/plastique
- Fabriqué en Allemagne
En raison du poids de la lampe, l'utilisation d'un trépied à crémaillère réf. 09811021 est recommandée. Le trépied en acier inoxydable avec amortisseur pneumatique (réf 09811031) ne convient toutefois que dans une certaine mesure.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Pour les chantiers de construction et d'installation, les événements sportifs et de loisirs, les secouristes et travailleurs humanitaires, etc.
Design | Boîte de commutation (1-100 %) |
Flux lumineux | 100000 lm |
Flux lumineux d'éclairage | 106000 lm |
Température de couleur | 5000 K |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Type de protection IP, unité de commande | IP 67 |
Résistance aux impacts | IK08 |
Type de câble | H07BQ-F3G1,5mm² |
Type de câble 2 | Olflex 540P 7G1,0 mm² |
Longueur de câble | 10 m |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Connecteur de prise | 1 fiche à contact de protection, 16 A, IP68 |
Fiche de classe de protection IP | IP 68 |
Puissance | 775 W |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 35 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 884 x 137 x 949 mm |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!