Lampe LED intérieure étroite/montée en saillie, 12 V
REGLETTE-LED-FLT19
Art. N° 096380 863
EAN 4068362346514
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour éclairer l'habitacle du véhicule
- Avec interrupteur marche/arrêt
- Câble de raccordement de 1 mètre - câble à paires avec extrémités ouvertes
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'éclairage | LED |
Longueur | 605 mm |
Hauteur | 16,2 mm |
Tension nominale | 12 V/DC |
Puissance | 6,6 W |
Nombre de LED | 66 PCS |
Flux lumineux | 550 lm |
Poids du produit (par pièce) | 0,155 kg |
Indice de protection IP | IP 20 |
Couleur | Argent |
Design | Fixation magnétique |