Lampe de Chantier Mini-BATLIGHT
LAMPE-DE-CHANTIER-MINI-BATLIGHT
Art. N° 0981146002
EAN 4058794457384
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réalisée en aluminium anodisé, peinture époxy et matière plastique :
- capot en polycarbonate résistant aux chocs.
Lampe sur batterie Li-Ion :
- pas besoin d'alimentation électrique,
- autonomie de 3h en puissance maximum (5 h en puissance moyenne, 20 h en puissance minimum).
- équipée d’une poignée de transport facilitant l’usage.
Lampe LED 12W :
- grande durée de vie de la lampe,
- émission de chaleur réduite de lampe,
- utilise moins d'énergie de la batterie,
- robuste, résistante aux chocs et vibrations.
- lumière 5000 Kelvin :
- blanc neutre équivalent à la lumière du jour.
Solide et légère :
- positionnable en vertical et horizontal, à 30° et 90°.
Indice de protection IP 54 (protection contre les poussières et les projections d’eau en tous sens).
Made in Germany.
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux | 1100 lm |
Temps de charge | 4 h |
Indice de protection IP | IP 54 |
Tension nominale | 16,8 V/CA |
Capacité de la batterie | 4,4 Ah |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Puissance | 12 W |
Largeur x hauteur x profondeur | 120 x 267 x 145 mm |
Matière | Plastique/aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!