Lampe de chantier Global 40
LAMPE-DE-TRAVAIL-GLOBAL-40-LED
Art. N° 0981146200
EAN 4056807129150
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisation universelle.
- Technologie LED haute performance.
- Réalisé en aluminium anodisé, peinture epoxy et matière plastique.
- Capot en polycarbonate résistant aux chocs.
- Indice de protection IP 54 (protection contre les poussières et les projections d’eau en tous sens).
- Positionnable en vertical et horizontal, à 0°, 45° et 90°.
- Forte luminosité, 2600 lux.
- Munie d’une prise, maximum 3000 Watts.
- Made in Germany.
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux | 2600 lm |
Flux lumineux d'éclairage | 2600 lm |
Température de couleur | 4000 K |
Indice de protection IP | IP 54 |
Type de câble | H07RN-F3G1,5mm² |
Longueur de câble | 5 m |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance | 40 W |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!