Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe de poche à LED 2AAA Z1

Lampe de poche 2AAA Z1
LAMPE TORCHE ANTIDEFLAGRANTE 2AAA Z1

Art. N° 0827870312

EAN 4052703169696

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lampe de poche à LED 2AAA Z1

Art. N° 0827870312
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
Conforme aux exigences ATEX (2014/34/UE)

Conception robuste et compacte


Conçue pour les conditions les plus difficiles



Sécurité et fiabilité maximales



Clip de poche



ATEX catégorie 2/CENELEC zone de classification 1


Atmosphère explosive fréquemment présente (10 à 1 000 heures par an)



Interrupteur arrière

Indication

Lors d'une utilisation dans des zones à risque d'explosion (zones 1 et 2), s'assurer que des batteries réf. 0827 870 315 sont bien utilisées !


Batteries non fournies dans le contenu de la livraison.

II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60 °C Db

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux

40 lm

Mise au point réglable

Non

Portée du faisceau

67 m

Indice de protection IP

IP 67

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

2 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Longueur x largeur x hauteur

132 x 24 x 22 mm

Matière

ABS/PC

Couleur de lumière

Blanc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile alcaline Micro/AAA/LR03

PILE-MICRO-LR03/AAA-1,5V

x 4 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.