Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe de travail LED POWERTUBE 360° pour embout mâle 30 mm/DIN 14640

Lampe LED grandes surfaces 360 degrés POWERTUBE
LAMPE-CHANTIER-POWERTUBE-TAILLE-S

Art. N° 0981180721

EAN 4062856348879

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° pour embout mâle 30 mm/DIN 14640

Art. N° 0981180721
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
Peut être utilisée comme éclairage au sol, sur trépied ou suspendu avec support de trépied intégré
  • Lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue

  • Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (130 lm/W)

  • Faible charge du vent

  • Boîtier résistant aux chocs et incassable (IK 08)

  • Câble BQ-F en polyuréthane haute qualité de couleur rouge vif

  • Sans changement d'ampoule

  • Faible consommation d'énergie

  • Montage rapide par une seule personne

  • Installation et démontage rapides sans temps de refroidissement grâce au refroidissement passif

  • Cinq pieds en caoutchouc pour un appui sûr

  • Fabriqué en Allemagne
Homologation

Lumière testée pour une utilisation avec une température de surface limitée conformément à la norme DIN EN 60598-2-24

Indication

Homologué pour les conditions difficiles.


Domaine d'application

Lumière testée pour une utilisation avec une température de surface limitée conformément à la norme DIN EN 60598-2-24

Article ni repris, ni échangé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et extérieur, les travaux de construction et d'assemblage, les événements sportifs et de loisirs, les opérations de sauvetage, etc.

Mode d'emploi

Montage


  • Trépied Premium, réf. 09811011 : Raccord de trépied, réf. 0981180725, requis (autre que POWERTUBE L)

  • Trépied à crémaillère, réf. 09811021 : Adaptateur pour trépied, réf. 0981180811, requis

  • Trépied en acier inoxydable avec amortisseur pneumatique, réf 09811031 : aucun accessoire requis

Design

Commutateur d'éclairage

Flux lumineux

11000 lm

Flux lumineux d'éclairage

15100 lm

Température de couleur

5000 K

Indice de protection IP

IP 65

Résistance aux impacts

IK08

Type de câble

H07BQ-F2x1,0 mm²

Longueur de câble

5 m

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Connecteur de prise

1fiche à contact de protection, 16A

Puissance

84 W

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 30 °C

Largeur x hauteur x profondeur

270 x 590 x 270 mm

Classe d'efficacité énergétique

C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Trépied Premium pour lampes de travail

TREPIED-PREMIUM-POUR-LAMPE-DE-TRAVAIL

Avec réglage en hauteur bidirectionnel continu et niveau à bulle intégré pour l'alignement horizontal
x 1 pcs
Trépied élévateur Pour les lampes pour grande surface

TREPIED-POUR-LAMPE-LED

Accouplement avec freinage automatique, manivelle pliable
x 1 pcs
Raccord pour trépied Premium pour lampes de travail LED POWERTUBE S et M 360°

RACCORD-DE-LIAISON-POUR-TREPIED-PREMIUM

x 1 pcs
Adaptateur pour trépied 28 mm/30 mm (DIN 14640) Pour lampes LED grandes surfaces

ADAPTATEUR POWERDISK POUR TRÈPIED

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.