Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe de travail LED Powerquad

Lampe de travail LED POWERQUAD
LAMPE-DE-CHANTIER-POWERQUAD-L

Art. N° 0981180512

EAN 4056807743974

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lampe de travail LED Powerquad

Art. N° 0981180512

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Une lumière douce, agréable et sans ombre pour réduire la fatigue oculaire
  • Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (> 130 lm/W)

  • Le cache opalescent produit un faisceau large et une lumière à faible capacité d'éblouissement

  • Sans changement d'ampoule

  • Faible consommation d'énergie

  • Aucun préchauffage nécessaire

  • Angle du faisceau réglable sur 6 positions

  • 2 prises de contact de mise à la terre Mennekes

  • Câble BQ-F en polyuréthane haute qualité de couleur rouge vif

  • Boîtier incassable résistant aux chocs

  • Fabriqué en Allemagne
Homologation

Eclairage testé pour une utilisation avec une température de surface limitée conformément à la norme DIN EN 60598-2-24.

Indication

Homologué pour les conditions difficiles.


Domaine d'application

Eclairage testé pour une utilisation avec une température de surface limitée conformément à la norme DIN EN 60598-2-24.

Accessoires complémentaires:
Trépied: 0981 101 1
Rail pour trépied: 0981 180 591
Sans le rail , la lampe ne peut être fixée sur le trépied
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et extérieur.

Design

Commutateur d'éclairage, 2 prises (max. 3kW)

Flux lumineux

8000 lm

Flux lumineux d'éclairage

10600 lm

Température de couleur

5000 K

Indice de protection IP

IP 44

Résistance aux impacts

IK08

Type de câble

H07BQ-F3G1,5mm²

Longueur de câble

5 m

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Connecteur de prise

1fiche à contact de protection, 16A

Puissance

80 W

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Largeur x hauteur x profondeur

424 x 453 x 128 mm

Classe d'efficacité énergétique

D

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Trépied Premium pour lampes de travail

TREPIED-PREMIUM-POUR-LAMPE-DE-TRAVAIL

Avec réglage en hauteur bidirectionnel continu et niveau à bulle intégré pour l'alignement horizontal
x 1 pcs
Rail pour lampe de travail sur trépied

RAIL-LAMPE-POWERQUAD-M&L

Pour montage de deux lampes de travail
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques