Lampe de travail LED rechargeable Ergopower 10 W
Lampe de travail LED COB sans fil Ergopower 10 W
LAMPE-DE-TRAVAIL-LED-BAT-ERGOPOWER-USB-C
Art. N° 0981508162
EAN 4099618190322
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Robuste
Boîtier en aluminium avec bord en caoutchouc
Pleine capacité disponible immédiatement
Source de lumière LED COB
Deux modes d'éclairage
1 000 lm et 500 lm
Mode de commutation
Pleine puissance - faible puissance - éteinte
Support à réglable variable
Support avec trous de montage (M8) pour monter la lampe sur un trépied
Livrée avec un chargeur 5 V 1 A et un câble USB-C
Li-lon : 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
Fiches de données de sécurité(X)
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 70 |
Flux lumineux | 1000 lm |
Flux lumineux min./max. | 500 / 1000 lm |
Température de couleur | 5700 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 3-6 h |
Autonomie d'éclairage | 3 h |
Résistance aux impacts | IK08 |
Indice de protection IP | IP 65 |
Tension nominale | 5 V/DC |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Puissance | 10 W |
Type de connexion | USB type C |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 203 x 202 x 62 mm |
Type de prise | C |
Nombre de LED | 1 PCS |
Matière | Aluminium-plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!