Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe de travail à LED 34 W de base

Lampe de travail LED, 34 W
PROJECTEUR LED-34W-2700 LUMENS

Art. N° 0981180321
EAN 4056807808482

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lampe de travail à LED avec logement bimatière résistant aux chocs et incassable
  • Panneau à LED avec LED CMS haute efficacité

  • Remplacement de l'éclairage non requis

  • Faible consommation d'énergie

  • Aucun préchauffage nécessaire
Accessoires complémentaires :
Trépied: 0981 100 1
Rail: 0981 150 5
Sans le rail, la lampe ne peut être fixée sur le trépied
Pour la fixation du rail sur le trépied, utilisez 2 vis TRCC Ø8 L20 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Design

1 prise type E

Flux lumineux

2700 lm

Puissance d'éclairage de la lampe

2700 lm

Température de couleur

5000 K

Indice de protection IP

IP 54

Résistance aux impacts

IK08

Type de câble

H07RN-F3G1,5mm²

Longueur de câble

5 m

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Connecteur de prise

1 fiche type E + type F

Puissance

34 W

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Trépied Pour lampes de travail

PIED-POUR-LAMPE-DE-CHANTIER

Deux positions, réglage en hauteur en continu
x 1 pcs
Rail Pour lampe de travail sur trépied

COULISSE-TREPIED-LAMPE-DE-CHANTIER

Pour montage de deux lampes de travail
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.