Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe frontale LED à batterie haute puissance WH2HR

Lampe frontale LED à batterie WH2HR
LAMPE LED FRONTALE RECHARGEABLE

Art. N° 0827809812

EAN 4065233065369

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lampe frontale LED à batterie haute puissance WH2HR

Art. N° 0827809812
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
4 fonctions d'éclairage — Eclairage intense (400 lumens pendant 10 secondes), éclairage fort (300 lumens), éclairage moyen (150 lumens) et éclairage faible (80 lumens)
  • Cartouche de batterie à l'arrière - très confortable à porter car la lampe est très bien équilibrée

  • Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer avec réduction importante des risques de panne

  • Contacts plaqués or dur pour une protection anticorrosion optimale

  • Mécanisme de réglage par rotation pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)

  • Haut niveau de protection

  • Tête de lampe pivotante

  • La doublure en caoutchouc sur l'arceau garantit une bonne fixation sur les casques de chantier

  • Interrupteur avant

  • Indicateur d'état de charge/de niveau de la batterie (4 LED vertes)
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les applications de courte à moyenne portée. Convient pour les casques de chantier.

Flux lumineux min./max.

80 / 400 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

75 / 180 m

Durée d'éclaraige min./max.

2-9 h

Temps de charge

3 h

Type de protection IP, éclairage

IP 56

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Tension nominale

3,7 V/DC

Capacité de la batterie

1550 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Type de connexion

USB type A, Charge magnétique

Longueur de câble

1200 mm

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Matière

Plastique

Type de prise

C

Pièces détachées pour ce produit:
Alimentation USB-A et câble de charge magnétique

CHARGEUR-DE-POCHE/LAMPE-FRONTALE-MAGN

Pour lampes de poche à LED et lampes frontales rechargeables avec système de charge magnétique