Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe frontale à LED rechargeable Ergopower Sensor Petite

Lampe frontale LED sans fil Ergopower PETITE
LAMPE FRONTAL LED PETIT(USB-C)100/200LM

Art. N° 0827809637

EAN 4065746670326

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lampe frontale à LED rechargeable Ergopower Sensor Petite

Art. N° 0827809637
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
Lampe frontale compacte avec fonction de capteur

Lampe frontale pivotante à 50°



Deux niveaux d'éclairage


  • 1er niveau demi-intensité

  • 2e niveau intensité complète


Fonction de capteur


La fonction de capteur est activée par une pression longue sur le bouton de 2 secondes. Le voyant rouge s'allume



Déclaration de performance


IP65 et IK07



USB type C

IndicationSeul le câble USB est inclus, fournie sans bloc d'alimentation.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Intérieur et extérieur

Mode d'emploiPour utiliser la fonction de capteur, appuyer et maintenir l'interrupteur enfoncé pendant 2 secondes environ. Dès que le témoin rouge s'allume, la fonction de capteur est en marche.

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Flux lumineux min./max.

100 / 200 lm

Température de couleur

6500 K

Durée d'éclaraige min./max.

2-4 h

Temps de charge

2,5 h

Indice de protection IP

IP 65

Tension nominale

3,7 V/DC

Capacité de la batterie

600 mAh

Type de pile/batterie

Lithium-polymère

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Type de connexion

USB, USB type C

Matière

Plastique / métal