Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe halogène

Lampe halogène pour véhicule standard
LAMPE HALOGENE H7 12V 55W

Art. N° 07201141

EAN 4045727186480

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lampe halogène

Art. N° 07201141
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
Qualité OEM éprouvée pour applications standard
  • Lampe halogène robuste avec de bonnes performances pour les applications standard

  • Peut être utilisée comme pièce d'équipement d'origine standard ainsi que comme pièce de rechange d'origine
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Désignation de prise

PX26d

Puissance

55 W

Température de couleur

3200 K

Durée de vie Tc

550 h

Durée de vie B3

330 h

Homologation

E1

Numéro de pièce de rechange d'origine

Osram 64210