Lampe portative LED à batterie WLH 6
Lampe portative LED WLH 6
LAMP-LED-WLH6-(H05BQ-F-5M)
Art. N° 0981736
EAN 4053479833781
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sans changement d'ampoule
- Gain de temps
- Plus aucun temps d'arrêt.
Faible consommation d'énergie
- Economique
- Respectueux de l'environnement
Aucun préchauffage nécessaire
- Efficacité maximale d'éclairage disponible immédiatement
- Allumage à froid efficace
Résistance à l'huile, à l'essence et aux rayons UV
Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux | 500 lm |
Indice de protection IP | IP 64 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Puissance | 6 W |
Type de câble | H05BQ-F2x1,0mm² |
Longueur de câble | 5 m |
Nombre de LED | 16 PCS |
Connecteur de prise | 1fiche à contact de protection, 16A |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!