Lampe portative LED rechargeable PowerSwap POCKET
Lampe portative LED sans fil PowerSwap POCKET
LAMPE DE POCHE POWERSWAP
Art. N° 0827940841
EAN 4099618783692
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Design Würth exclusif
Lampe portative LED rechargeable avec connexion USB-C
Compatible avec la batterie PowerSwap
Remplacement facile de la batterie
Mode d'éclairage :
Mode projecteur : 150 lm / 8 heures
Eclairage principal avec 2 intensités :
- Mode bas : 250 lm / 6 heures
- Mode élevé : 500 lm / 3 heures
Séquence des modes d'éclairage :
Projecteur - éclairage principal à faible intensité - éclairage principal à forte intensité - éteint (avec fonction mémoire)
Support pivotant à 180°
Crochet rotatif et rétractable
Aimant puissant sur le fond
Avec 3 LED pour connaître l'état de charge
Boîtier en TPE durable
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux d'éclairage principal | 500 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 150 lm |
Autonomie éclairage principal | 3 h |
Autonomie éclairage secondaire | 8 h |
Temps de charge | 3,5 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Indice de protection IP | IP 65 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Tension nominale | 3,7 V |
Capacité de la batterie | 2600 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 0 jusqu'à 40 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 69 x 40 x 117 mm |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
LAMP-CORDL-(POWERSWAP-POCKET)-WO.BTRY