Lampe portative à LED rechargeable Ergopower TINY
LAMPE BALADEUSE ERGOPOWER-TINY
Art. N° 0827950101
EAN 4099618379628
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lampe portative à LED rechargeable avec connexion USB-C
La tête de la lampe est inclinable à 180°
Tête d'éclairage étroite : 12 mm
Equipée de 3 LED : spot, avant et arrière
- Spot lumineux de 50 lumens (3 heures)
- Eclairage avant principal de 50 et 100 lumens (6 et 3 heures)
- Eclairage arrière principal de 100 lumens (3 heures)
Avec clip
Aimants à l'arrière et à la base de la lampe
Indicateur LED pour l'état de la batterie
Contenu de la livraison :
Lampe portative, câble de charge USB-A/USB-C
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Flux lumineux d'éclairage principal | 100 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 50 lm |
Autonomie éclairage principal | 3 h |
Autonomie éclairage secondaire | 3 h |
Temps de charge | 2,5 h |
Indice de protection IP | IP 20 |
Tension nominale | 3,7 V |
Capacité de la batterie | 350 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |