Lampe torche UV à LED
Lampe torche LED UV
LAMPE DE POCHE UV A LED
Art. N° 0827807201
EAN 4050641966421
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Recherche des fuites plus facile qu'avec la lumière bleue traditionnelle
Les rayons UVA à grande longueur d'onde créent une véritable lumière UV.
Conception ultra robuste avec une très grande résistance à la corrosion
Boîtier en alliage d'aluminium 6061 T6 haute qualité.
Contacts plaqués or
- Anticorrosion
- Contact optimal avec résistance de transfert minimale
Etui de ceinture inclus dans la livraison
Ne jamais pointer délibérément le faisceau dans les yeux de quiconque. Lire attentivement les instructions et les informations de sécurité fournies avant d'utiliser la lampe torche pour la première fois !
Fiches de données de sécurité(X)
Permet de localiser rapidement et facilement les fuites au moyen du fluide de détection de fuite aux UV dans les moteurs, les boîtes de vitesses, les circuits de refroidissement, les conduites hydrauliques, les mécanismes de direction assistée et les systèmes de climatisation.
Longueur d'onde min./max. | 395-410 nm |
Mise au point réglable | Non |
Portée du faisceau | 50 m |
Indice de protection IP | IP 67 |
Désignation de la batterie | Micro AAA; LR03; AM4 |
Nombre de batteries | 3 |
Matière du boîtier | Aluminium |
Longueur x largeur x hauteur | 125 x 32 x 32 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!