Lampes halogènes, véhicule utilitaire, Osram
Lampe halogène, véhicule utilitaire, Osram
LAMPE H15 24V 20/60W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Qualité OEM fiable
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | H15 |
Tension nominale | 24 V |
Désignation de prise | PGJ23t-1 |
Puissance | 60 W |
Puissance de seconde bobine spiralée | 20 W |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 64177 |