Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lave-glace Screenwash Plus

Lave-glace Plus avec antigel
LAVE-GLACE 250ML

Art. N° 0892332836
EAN 4045989998944

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec antigel pour systèmes de lave-glace

Protection accrue contre le gel


Empêche les unités lave-glace et lave-phare de geler de manière fiable et efficace



Excellentes performances de nettoyage


Vision limpide malgré les saletés hivernales telles que le sel de voirie et autres projections grasses



Respectueux des matériaux


  • N'attaque pas le verre polycarbonate

  • Doux pour la peinture et le caoutchouc


Convient à la buse en éventail


Convient à tous les types de véhicules



Facile à nettoyer


  • Grâce à une application uniforme, le produit peut être éliminé facilement.

  • Effet durable, les saletés se redéposent moins vite
Indication

Remarque concernant la compatibilité avec les buses de pulvérisation :


Grâce à la viscosité du fluide, la pulvérisation en éventail est garantie jusqu'à une température de -15 °C, pour une dilution 1:1

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

250 ml

Poids net

229 g

Base chimique

Ethanol

Odeur/parfum

Citron

Couleur

Bleu

pH

7,1

Protection contre le gel max.

-60 °C

Point d'éclair min.

21 °C

Densité

0.916 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Type de récipient

Bouteille