Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lave glace été, prêt à l'emploi

Lave glace été, prêt à l'emploi, démoustiqueur
LAVE GLACE ETE HAUTE PERFORMANCE 5L

Art. N° 0892332771

EAN 4045989847570

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lave glace été, prêt à l'emploi

Art. N° 0892332771

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lave glace été ultra démoustiqueur

Contient un actif démoustiquant puissant pour une visibilité parfaite


Elimine le film routier


Formule riche en agents mouillants


  • Permet de décoller rapidement insectes et salissures sèches

Produit sans méthanol et sans alcool


  • Produit sans symbole de danger

  • Gage de sécurité pour l'utilisateur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

5 L

Couleur

Orange

pH

8,0-9,0

Densité

995 kg/m³

Durée de stockage après production

24 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques