Lave-glace hautes performances prêt-à-l'emploi -20°C
Lave-glace hautes perf, prêt à l'emploi, -20°C
LAVE GLACE -20° HT PERF PRET. 5L
Art. N° 0892332765
EAN 4045989764624
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Produit toutes saisons de haute qualité
Odeur agréable
Couleur : violet
Produit plus respectueux de l'environnement
- A base de ressources renouvelables
- Biodégradable > 98 %
Produit plus respectueux des utilisateurs
- Formule sans méthanol
- Evite les fortes odeurs d’alcool et de type éther
A base d'agents mouillants nouvelle génération
- Super nettoyant
- Elimine le film routier
- Assure une visibilité parfaite et sans reflet
Additif démoustiqueur puissant
- Permet de décoller les insectes, les salissures sèches ou incrustées
Répond aux spécifications des constructeurs
- Utilisation en première monte
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 5 L |
Couleur | Violet |
Protection contre le gel max. | -20 °C |
Biodégradabilité | 98% |