Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lime demi-ronde DIN 7261, forme E

LIME D'ATELIER, MOULE E, 2 LIMES, 200MM

Art. N° 071461 38

EAN 4011231718547

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lime demi-ronde DIN 7261, forme E

Art. N° 071461 38
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
Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)


  • Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend obsolète tout réusinage chronophage.

  • Facilite l'élimination efficace des copeaux et empêche toute rayure de la pièce à couper.

  • Très bonne puissance de coupe. Acier de haute qualité et trempage homogène pour une grande longévité.

  • Un emmanchement conique garantit une bonne prise de la lime dans la poignée.
Indication

Taille 1 - large ; taille 2 - moyenne ; taille 3 - fine

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de lime (L)

200 mm

Largeur (B)

20 mm

Épaisseur (S)

6,7 mm

Rugosité

2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche de lime en bois

MANCHE DE LIME, 200/250MM

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.