Lingettes universelles Distrinet
Chiffon de nettoyage Distrinet
DISTRINET 40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Idéales pour éliminer les traces d'huile, de graisses et de lubrifiants
Pour le nettoyage des surfaces, outils et des mains
Composée d'une face rugueuse qui permet de desincruster les salissures et d'une face douce pour essuyer les résidus
Produit respectueux de l'utilisateur :
- pH neutre
- Ne contient pas de substance allergène
Utilisation facile, sans eau ni savon :
- pratique et rapide
"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Préparation cosmétique |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Nombre de lingettes | 40 PCS |
Largeur x longueur | 296 mm x 442 mm |