Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Liquide de refroidissement Si-OAT -37°C

Liquide de refroidissement, organique Si-OAT
LIQUIDE REFROIDISSEMENT SIOAT -37°C 5L

Art. N° 5861500501

EAN 4056807808635

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Liquide de refroidissement Si-OAT -37°C

Art. N° 5861500501

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fluide de refroidissement prêt-à-l'emploi de nouvelle génération

Contient du silicate sur une base OAT (Organic Acid Technology)


Permet de mieux protéger les alliages légers et aluminium, présents dans les véhicules EURO 6 (depuis 2015)


Répond aux exigences des constructeurs VL et PL


Contient des inhibiteurs de corrosion spécifiques


  • Améliore l'efficacité et la longévité du système de refroidissement

  • Protection anticorrosion 2.5 fois supérieure par rapport aux liquides organiques de génération précédente

Concentration de liquide antigel et anticorrosion à 50% volume


  • Protection contre le gel jusqu'à -37°C

Protection contre la surchauffe jusqu'à +123°C


Non corrosif pour les joints et les durites

IndicationIl est conseillé de vidanger totalement le circuit de refroidissement et de chauffage lors du remplacement du liquide pour une efficacité optimale. Il peut cependant être utilisé en appoint également dans tous les moteurs (même ceux contenant du liquide organique, et quelle que soit la couleur)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

5,500 kg

Densité/conditions

1,07 g/cm³ / à 20°C

Poids net

5,35 kg

Couleur

Magenta

Base chimique

Ethylène glycol

Contenu

5 L

Point de congélation

-37 °C

pH

8,5

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques