Liquide désincrustant
Désincrustant
LIQUIDE DESINCRUSTANT
Art. N° 089235 010
EAN 4061975235725
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Non corrosif, ne forme pas de gaz, contient plus de 90 % de tensioactifs biodégradables
Le liquide désincrustant ne convient pas pour les conduites fabriquées en zinc, acier inoxydable, étain, aluminium et alliages légers
Fiches de données de sécurité(X)
Permet d'éliminer les dépôts de tartre, de carbonate et de silicate des systèmes de chauffage, des échangeurs de chaleur ou des systèmes de refroidissement dotés de composants en cuivre, fer ou acier
Diluer le liquide avec de l'eau dans un rapport de 1:3 à 1:6, selon la consistance et la quantité de dépôts calcaires. Jusqu'à quatre opérations de détartrage peuvent être effectuées avec seulement 500 ml de détartrant dilué dans 1 500 ml d'eau
Voir les fiches techniques et les pages du catalogue pour plus d'informations sur la réf. 0893780115
Poids net | 10 kg |
Durée de stockage après production | 36 Mois |