Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Interface de diagnostic W.EASY Box 2.0 - W.EASY BOX 2.0 Interface de diagnostic W.EASY Box 2.0 - W.EASY BOX 2.0 Interface de diagnostic W.EASY Box 2.0 - W.EASY BOX 2.0
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Dw_a8UJlQok

Interface de diagnostic W.EASY Box 2.0 - W.EASY BOX 2.0 - 1
Interface de diagnostic W.EASY Box 2.0 - W.EASY BOX 2.0 - 2
Interface de diagnostic W.EASY Box 2.0 - W.EASY BOX 2.0 - 3

Interface de diagnostic W.EASY Box 2.0

Interface de diagnostic W-EASY Box 2.0
W.EASY BOX 2.0

Art. N° WW02000015

EAN 4058794456783

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Interface de diagnostic W.EASY Box 2.0

Art. N° WW02000015
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
Interface de diagnostic fiable et moderne pour les diagnostics véhicules utilitaires W.EASY

Un diagnostic simple et rapide du véhicule associé à la liberté de la communication sans fil


  • La connexion au boîtier de diagnostic peut être établie via USB, Bluetooth, Wi-Fi, ou même grâce à une solution de point d'accès intelligent

  • L'anneau LED multicolore à 360 degrés fournit des informations continues sur l'état de la communication actuelle et la séquence de diagnostic


Travail efficace grâce à des fonctions supplémentaires intelligentes


  • FlightRecorder pour l'enregistrement de données en temps réel pendant la conduite

  • Des informations instantanées sur l'état de la batterie du véhicule sont fournies au moyen d'un témoin LED situé à l'arrière du boîtier

  • L'anneau LED multicolore à 360 degrés fournit des informations continues sur l'état de la communication actuelle


Couverture de véhicule étendue


  • Pour le diagnostic des véhicules de 1995 à aujourd'hui

  • Compatible avec le diagnostic pour voitures WOW!


Contenu de la livraison


W.EASY Box 2.0 (sans câble OBD 16 broches)

Indication
  • Fonction complète de W.EASY Box 2.0 disponible uniquement en association avec une licence active W.EASY Box 2.0 (réf d'article WW03010340).

  • L'image du produit peut différer du contenu réel de la livraison (W.EASY Box 2.0 sans câble OBD 16 broches).
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le W.EASY Box 2.0 fournit des diagnostics fiables sur les véhicules à moteur, les semi-remorques/remorques, les VU et les bus.

Plage de tension CC min./max.

6-35 V

Longueur x largeur x hauteur

125 x 125 x 30 mm

Poids du produit (par pièce)

560,000 g