Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lot fixation universelle + : cloueur béton + pointes 22 mm+ embases W-KKB plus Ø 27,5 mm

Kit unité gaz HP DIGA CS3 rondell WKKB 6701pcs
LOT-POINTES-HDURETE22+ROND-W-KKB+CS3

Art. N° 0988020377
EAN 4099618336355

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Lot fixation universelle + : cloueur béton + pointes 22 mm+ embases W-KKB plus Ø 27,5 mm comprenant:
1 x
Cloueur à gaz béton DIGA® CS-3

CLOUEUR BETON-METAL GAZ DIGA CS-3

Description: Machine à gaz hautes performances pour les fixations dans le béton, l'acier, la brique pleine et la maçonnerie.
Quantité: 1 x
300 x
Fixation de conduite de câble W-KKB PLUS

RONDELLE FIXATION W-KKB PLUS DIGA CS-2/3

Description: Convient à tous les outils Würth DIGA® CS
Quantité: 300 x
6 400 x
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFBX Compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power

NL-(DIGA CS2/3)-FUELCELL-HFBX-22MM

Quantité: 6 400 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques