Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lot savon

LOT SAVON

Art. N° 0988045751

EAN 4099618798535

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lot savon

Art. N° 0988045751

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lot de 5 pièces comprenant une pompe pour pot de savon 4,5L PET, un savon gel microbilles rouge 4,5L, un devidoir pour bobines d'essuyage et 2 bobines papier recycle blanc 1000 feuilles.
Une pompe pour pot de savon 4,5L PET, un savon gel microbilles rouge 4,5L, un devidoir pour bobines d'essuyage et 2 bobines papier recycle blanc 1000 feuilles.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Lot savon comprenant:
1 x
Pompe pour nettoyant pour les mains 4 500 ml

POMPE POUR POT DE SAVON 4,5L PET

Quantité: 1 x
1 x
Savon gel rouge avec micro-billes naturelles

SAVON GEL MICROBILLES ROUGE 4,5L

Description:
4.5 L Bidon plastique
Formule de nettoyage très efficace grâce à ses micro-billes naturelles
Quantité: 1 x
1 x
Devidoir mural pour bobine dessuyage

DEVIDOIR POUR BOBINES D ESSUYAGE

Description: Adapté aux bobines de 30 cm de largeur maxi
Quantité: 1 x
2 x
Papier de nettoyage Pro-Basic Plus

BOBINE PAPIER RECYCLE BLANC 1000 F.

Quantité: 2 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques