Lubrifiant HHS® 1000
Lubrifiant HHS 1000
HHS 1000 - GRAISSE FLUIDE – 500ML
HHS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lors de la pulvérisation : Huile
- Bonnes propriétés capillaires
- Bonne pénétration dans tous les interstices
- Protège contre la corrosion
- Pénètre aux endroits que la graisse classique ne peut pas atteindre
Après l'évaporation : Graisse
- Extrêmement adhésive
- Pas de projections
- Effet efficace et durable
Excellente résistance à la pression
- Film lubrifiant extrêmement résistant à l'arrachement et aux contraintes de pression élevées
- Excellent amortissement des bruits et des vibrations
Bonne compatibilité avec les matériaux
- Compatible avec les joints toriques et joints d'étanchéité
- Compatible avec le plastique
- Effet neutre sur les surfaces peintes
Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Sans silicone, sans résine, sans acide et sans AOX
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Graisse à faible viscosité et résistante à la projection, double effet : propriétés de pénétration semblables à celles de l'huile ; adhésive et résistante à la pression comme de la graisse.
Convient à la lubrification dans des conditions de nouvelle lubrification difficiles, lors des opérations d'entretien et de maintenance, par ex. roulements internes, câbles métalliques, articulations, arbres, roulements à rouleaux.
Agiter la bombe avant utilisation. Nettoyer soigneusement l'emplacement à lubrifier. Puis pulvériser sur la surface nettoyée.
Base chimique | Huile minérale |
Base d'huile | Synthétique |
Couleur | Jaunâtre |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 0.773 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Température d'utilisation min. | -25 °C |
Température d'utilisation max. | 170 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 2000 cSt |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C, conforme à la norme DIN 51562 |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans AOX | Oui |
Résistance à | Eau salée, Bases faibles, Acides faibles, Projections d'eau |
Compatibilité des matériaux | Joint torique et joint X-ring, Plastique, Surfaces revêtues |
Contenu | 500 ml |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!