Lubrifiant HHS® 5000 avec buse Cobra HHS 5000
Lubrifiant adhésif, HHS 5000 Cobra
HHS 5000 COBRA 500 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lubrifiant 100 % synthétique au PTFE.
Hautes performances.
- Résistance exceptionnelle aux pressions élevées, aux vibrations et même aux chocs
- Forme un film propre à base de PTFE après évaporation du solvant, favorisant ainsi le glissement
- Résistance thermique très élevée, idéal pour les usages extrêmes
- Pas ou peu d'oxydation de la graisse jusqu'à +200 °C
- Résistance thermique temporaire jusqu'à 250 °C, pour une lubrification en totale sécurité
- Très bonne protection à très long terme contre la corrosion
- Permet un espacement des opérations de graissage et de maintenance
- Aérosol équipé d'une buse de pulvérisation longue pour un travail précis, évitant ainsi les surplus et les pertes inutiles
- Pénétration au coeur des organes mécaniques, idéal pour les pièces difficilement accessibles
- Insoluble à l'eau. Bonne résistance à l'eau salée, aux acides et autres lessives industrielles
- Aucune agression chimique vis à vis des matières plastiques, des peintures laquées ou même des joints
- Sans silicone, sans résine et sans acide, pour un meilleur respect de l'environnement et des opérateurs
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Assure un graissage et une protection des organes à très long terme, en totale sécurité pour les organes mécaniques. Convient pour la lubrification des éléments soumis à de fortes contraintes ou subissant des températures élevées de types charnières, articulations, chaînes, glissières, roulements et paliers faiblement chargés, etc. Lorsqu' HHS 2000 ne convient plus, HHS 5000 prend le relai.
Pour une application optimale, veiller à ce que les surfaces à traiter soient propres, exemptes d'huile et de graisse altérées. Nettoyer et dégraisser les surfaces au préalable à l'aide d' HHS Clean Art. N°0893 106 10. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 20 secondes environ. Pulvériser à une distance de 20 cm directement sur l'organe mécanique à lubrifier. Répéter l'opération pour des organes fortement chargés en multipliant les couches.
Base chimique | Huile minérale |
Base d'huile | Hydrocarbures synthétiques |
Couleur | Transparent |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 0,86 g/cm³ |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 250 °C |
Résistance thermique max. | 200 °C |
Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif | 240 °C |
Point d'éclair min. | 240 °C |
Conditions de point d'éclair | conforme à la norme DIN ISO 3016 |
Viscosité de base d'huile cinématique | 0 m²/s |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Résistance à | Eau, Eau salée, Acides, Solution alcaline |
Point de versement | -20 °C |
Contenu | 500 ml |
Poids net | 450 g |
Durée de stockage après production | 24 Mois |