Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lubrifiant HHS® 5000

Lubrifiant, HHS 5000
HHS 5000 - HUILE SYNTHETIQUE 500 ML

Art. N° 08931063

EAN 4050641028440

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lubrifiant HHS® 5000

Art. N° 08931063
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
Résistance à la chaleur, huile pénétrante 100 % synthétique au PTFE

Meilleur résultat possible


  • Supprime les grincements et les crissements

  • Propriétés de capillarité et de pénétration exceptionnelles


Résistance à l'usure optimale


  • Lubrifiant de très bonne qualité et longue durée

  • Offre une protection anticorrosion longue durée


Excellente compatibilité avec les matériaux


  • Compatible avec les joints toriques et joints d'étanchéité

  • Grâce à sa compatibilité avec les plastiques, le produit n'attaque pas les matériaux supports peints


Pour une utilisation à des températures élevées


  • Film de protection antidérapant permanent pour contraintes thermiques élevées

  • Ne s'oxyde pas (ne durcit pas) jusqu'à 200 °C, temporairement jusqu'à 250 °C

  • Pas de résidus de carbonisation


Contient des lubrifiants solides (PTFE)


  • Réduction de la température de frottement pour une lubrification plus longue

  • Bonnes propriétés de fonctionnement et excellente résistance thermique

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation professionnelle dans les plus petits espaces et à des contraintes thermiques élevées, p. ex. joints de papillon des gaz, roulements internes, chaînes et rails de guidage exposés à des températures élevées, etc.

Mode d'emploi
  • Bien agiter avant usage.

  • Bien nettoyer la surface à lubrifier avant l'application

  • Puis pulvériser uniformément sur la surface nettoyée

Base chimique

Huile minérale

Base d'huile

Hydrocarbures synthétiques

Couleur

Transparent

Odeur/parfum

Caractéristique

Densité

0,86 g/cm³

Température d'utilisation min.

-20 °C

Température d'utilisation max.

200 °C

Point d'éclair min.

240 °C

Conditions de point d'éclair

conforme à la norme DIN ISO 3016

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans résine

Oui

Sans AOX

Oui

Résistance à

Eau, Eau salée, Acides, Solution alcaline

Compatibilité des matériaux

Acier, Métaux non ferreux, Acier inoxydable, FKM

Contenu

500 ml

Type de récipient

Aérosol

Durée de stockage après production

24 Mois

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour lubrifiant HHS® Clean

NETTOYANT-GRAISSE-(HHS-CLEAN)-500ML

Nettoyant haute efficacité + agent d'adhérence (primaire) spécialement adapté aux produits HHS
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.