Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lubrifiant pour câble électrique

Lubrifiant pour passage de câbles
LUBRIFIANT TOPLUB BLUE

Art. N° 08937508

EAN 4053479446288

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lubrifiant pour câble électrique

Art. N° 08937508

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour faciliter le passage des câbles électriques

Réduit la résistance au frottement jusqu'à 80 %


Facilite le passage des câbles et évite toute déchirure de l'isolant



Viscosité de type gel


Bonnes adhérence et stabilité, faible consommation et encrassement minimisé



Aucun résidu collant


Plus facile à remplacer ou à réappliquer



Non toxique et biodégradable


Non corrosif pour l'isolant ou les tuyaux en plastique

Indication

Eviter tout contact avec la pierre naturelle comme le marbre et le granit. Eliminer les résidus avant qu'ils ne sèchent.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Installation de câbles dans des tuyaux de protection et conduites, tuyaux de protection et goulottes de câblage, pour les tuyaux de communication et d'alimentation, câbles de commande, de signal et de surveillance.

Mode d'emploi

Appliquer le lubrifiant pour câble directement sur la surface à traiter. Les câbles peuvent ensuite être installés immédiatement. Les salissures potentielles peuvent être éliminées avec un chiffon de nettoyage universel ou un produit détachant.

Couleur

Bleu transparent

Densité

1 g/cm³

Température de mise en œuvre min.

-5 °C

Température de mise en œuvre max.

60 °C

Biodégradabilité

98%

Poids net

1 kg

Durée de stockage après production

36 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques