Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lubrifiant sec pour industries alimentaires

Lubrifiant sec pour industries alimentaires
LUB SEC AU PTFE IND ALIM 500 ML

Art. N° 0893550000

EAN 4099618012747

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lubrifiant sec pour industries alimentaires

Art. N° 0893550000
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
Lubrifiant sec à base de PTFE sans silicone

Favorise le glissement


Laisse un film sec et lisse sur les surfaces pour une action longue durée.



Cire non grasse qui évite l'encrassement des organes mécaniques.


  • Pas de résidus huileux, pas de taches de graisse ou de saleté sur l'emballage

  • Aucune adhérence de la poussière ou de la saleté


Bonne résistance et bonne compatibilité avec les matériaux


  • Résiste au délavage, même à haute pression.

  • Résiste à la saleté, à l'humidité, aux éclaboussures et à l'eau salée, aux acides faibles et aux solutions alcalines

  • Compatible avec le plastique


Protège contre la corrosion



Sans silicone, sans résine, sans huile minérale et sans acide

NSF = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur alimentaire.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Lubrifiant sec au PTFE sans silicone. Laisse un film fin.


Convient pour la lubrification à long terme des glissières, machines de tri et de manutention, glissières pour lettres et colisages, guides, tables de coupe et de rabot, bancs de dressage, courroies de palettes, convoyeurs convergents/de séparation, couteaux, accumulateurs, dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage, du transport et de l'impression impliquant le traitement de denrées agroalimentaires, et de médicaments. Convient également sur les machines d'impression et de reliure de livres.

Mode d'emploi

Agiter vigoureusement l'aérosol avant application Nettoyer soigneusement au préalable les points à lubrifier avec HHS® CLEAN, réf. 0893 106 10. Pulvériser ensuite uniformément sur la surface propre à une distance de 20-30 cm.

Base chimique

Cire

Couleur

Jaune, Blanc

Densité

0,745 g/cm³

Température d'utilisation min.

5 °C

Température d'utilisation max.

60 °C

Point d'ébullition

-35 °C

Sans acide

Oui

Sans résine

Oui

Sans huile minérale

Oui

Sans AOX

Oui

Chlorique

Non

Contenu

500 ml

Durée de stockage après production

24 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.