Spray pour vérin de fermeture
Spray lubrifiant serrure
ENTRETIEN SERRURES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellentes propriétés de dispersion garantissant une très bonne protection contre l'humidité. Cela empêche le gel en hiver.
- Contient des additifs de protection anticorrosion pour une protection à long terme
- Sans résine ni acide, ce qui signifie que les composants sensibles ne sont pas endommagés
- Sans silicone
Ne pas lubrifier davantage avec de la poudre de graphite
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour entretenir tous les types de cylindres.
Insérer le tube prolongateur fin dans le cylindre et pulvériser brièvement.
Base chimique | Huile minérale |
Couleur | Marron clair |
Odeur/parfum | Parfumé |
Densité | 0.71 g/cm³ |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Contenu | 50 ml |
Type de récipient | Aérosol en présentoir carton |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)
Certificats/ Documents (0)