Lunettes de protection Askella
LUNETTES DE PROTECTION ASKELLA
Art. N° 0899103170
EAN 4046777412178
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Modèle sportif et léger
- Ajustement parfait et protection des yeux optimale
- Revêtement extérieur/intérieur : résistant aux rayures
- Pont de nez réglable en caoutchouc antidérapant
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 380nm |
Norme EN | 166, 170 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 FT |
Poids du produit (par pièce) | 35,900 g |
Eyeglass frame colour | Black |
Material of the eyeglass frame | Polycarbonate |