Lunettes de protection CEPHEUS®
Lunettes de protection CEPHEUS
LUNETTES-DE-PROTECT-CEPHEUS-GRIS
Art. N° 0899102252
EAN 4045727365045
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Branches sport pour un ajustement sans point de pression
- Vision périphérique sans restriction
- Revêtement résistant aux rayures des deux côtés
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Gris |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166, 172 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 5-2,5 W 1 F |
Poids du produit (par pièce) | 52,000 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur extrêmement résistant aux rayures, Extrêmement résistant aux rayures sur l'extérieur |