Lunettes de protection Cetus®
Lunettes de protection, Cetus
LUNETTES CETUS TEINTE
Art. N° 0899102321
EAN 4045989887569
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection optimale des yeux
Technologie de traitement des verres de qualité supérieure
- Champ de vision sans distorsion
- Grande résistance aux rayures à l'extérieur et revêtement antibuée permanent à l'intérieur
Technologie de branches innovante
Extrêmement confortable et ajustement parfait grâce aux branches souples à deux composants
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Gris |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166, 172 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 5-2,5 W 1 FTKN |
Poids du produit (par pièce) | 57,000 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur antibuée permanent, Extrêmement résistant aux rayures sur l'extérieur |