Lunettes de protection Cetus®
LUNETTES PROTECTION-CETUS-CLAIR
Art. N° 0899102320
EAN 4045989887552
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection optimale des yeux
Technologie de traitement des verres de qualité supérieure
- Champ de vision sans distorsion
- Grande résistance aux rayures à l'extérieur et revêtement antibuée permanent à l'intérieur
Technologie de branches innovante
Extrêmement confortable et ajustement parfait grâce aux branches souples à deux composants
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166, 170 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 FT |
Poids du produit (par pièce) | 38,000 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur antibuée permanent, Extrêmement résistant aux rayures sur l'extérieur |