Lunettes de protection Wega®
LUNETTES DE PROTECTION WEGA
Art. N° 0899102115
EAN 4049557822631
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Technologie à deux composants pour une protection élevée et un confort maximum
- Protège efficacement les yeux contre les particules volatiles
- S'adapte à la forme du visage de chaque utilisateur pour un confort maximum et une protection optimale
Combine les propriétés de lunettes de protection et de vision panoramique en un seul modèle
Ajustement optimal grâce au réglage de la longueur et de l'angle des branches
Revêtement haute qualité du verre :
- Grande résistance aux rayures à l'extérieur
- Revêtement antibuée permanent à l'intérieur
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166, 170 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 FKN |
Poids du produit (par pièce) | 49,000 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur antibuée permanent, Antibuée durable à l'extérieur |