Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lunettes de protection LIBRA®

Lunettes de protection, LIBRA
LUNETTES -LIBRA-CLAIRE

Art. N° 0899102270

EAN 4046778548364

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Lunettes de protection LIBRA®

Art. N° 0899102270
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
Lunettes de protection ultralégères pour un travail en toute liberté

Poids presque imperceptible de seulement 18 g



Confort extrême grâce à une nouvelle technologie de branches


Technologie à deux composants pour un ajustement sans point de pression



Transition en douceur du plastique dur au plastique souple aux extrémités des branches



Verre extrêmement fin et incassable



Verre offrant une clarté visuelle exceptionnelle



Ajustement parfait et sécurité optimale pour les utilisateurs



Protection parfaite associée à un style sportif



Revêtement haute qualité du verre


  • Extérieur : extrêmement résistant aux rayures

  • Intérieur : revêtement antibuée permanent
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur de la vitre de protection

Clair

Matière de l'écran de protection

Polycarbonate

Protection UV

400nm

Norme EN

166, 170

Résistance mécanique

F (45m/s)

Marquage de l'écran de protection

2C-1,2 W 1 FTKN

Poids du produit (par pièce)

18,000 g

Panneau de protection du revêtement

Intérieur antibuée permanent, Extrêmement résistant aux rayures sur l'extérieur