Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lustreuse excentrique électrique EPM 140-E compact

Lustreuse excentrique électrique EPM 140-E compact
LUSTREUSE EXCENT. ELEC EPM 140-E COMPACT

Art. N° 57075200
EAN 4065746393904

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Compacte et hautes performances, avec un moteur de 1010 W et une course de lustrage de 8 mm pour une efficacité élevée

Compacte, ergonomique, silencieuse


  • Faible poids pour une manipulation aisée

  • Faibles émissions sonores

  • Fonctionnement très silencieux grâce au bon équilibrage

  • Manipulation précise grâce à la poignée étrier La forme ergonomique garantit que la machine est confortable à utiliser


Electronique constante


Vitesse de rotation reste constante, même en charge.



Vitesse de rotation réglable sur 6 positions


La présélection de la vitesse permet d'ajuster la bonne rotation pour le lustrage



Le plateau de lustrage est très facile à fixer


Interface spéciale amortie



Travail confortable et sans fatigue


Blocage de l'interrupteur pour une utilisation en continu



Haut niveau de sécurité de l'utilisateur et de protection du moteur


Démarrage progressif permettant à l'outil de tourner lentement, sans risque, sans à-coups et sans projection d'enduit de lustrage



Sécurité anti-redémarrage


Empêche le démarrage involontaire de la machine après des pannes de courant



Protection contre les surcharges


Augmente la durée de vie de la machine



Contrôle de la température


Pas de brûlures causées par les bobines



Idéale pour les finitions sensibles à la chaleur


Peu de chaleur générée sur la surface

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1010 W

Vitesse à vide min./max.

150-450 1/min

Diamètre max. de l'élément de polissage

160 mm

Poids de la machine

2600 g

Longueur de câble

4 m

Cadence de coupe à vide min./max.

3000-9000 1/min

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Patins de polissage

MOUSSE DE POL.VERTE EXTRA DURE D145

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POL.VERTE EXTRA DURE D170

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POLIS. ORANGE SOUPLE D145

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POLIS. ORANGE SOUPLE D170

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POLISSAGE BLEUE DURE D145

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Patins de polissage

MOUSSE DE POLISSAGE BLEUE DURE D170

Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
x 2 pcs
Disque de nettoyage Série CLAY

DISQUE DE DECRASSAGE CLAY-SERIE

Nettoyage en profondeur efficace et parfaite préparation de surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
x 1 pcs
Polish pour rectification rapide P10 Plus

P10 PATE A POLIR PLUS-1KG

Polish ultra-brillant hautement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies
Polish pour rectification rapide P10 Plus

P10 PATE A POLIR PLUS 250 G

Polish ultra-brillant hautement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies
Polish haute brillance P20 Plus

P20 PATE A POLIR HAUTE BRILLANCE PLUS1KG

Polish haute brillance moyennement abrasif pour une préparation efficace de la peinture
Polish anti-hologramme P30 Plus

P30 PATE A POLIR ANTI HOLOGRAMM PLUS-1KG

Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles
Polish anti-hologramme P30 Plus

P30 POLISH ANTI HOLOGRAMME PLUS 250G

Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles