Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

MAGIC CLEANER

Détachant et nettoyant Magic Cleaner
MAGIC CLEANER 5L

Art. N° 0893118755

EAN 4053479101088

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
MAGIC CLEANER

Art. N° 0893118755

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Détachant et nettoyant multiusage pour moquette, textile, Skaï, carrelage, lino, marbre
  • Excellent détachant pour les tissus, tapis moquettes, Skaï

  • Nettoyant multiusage pour les sols en carrelage, marbre, lino

  • Excellent shampooing moquette

  • Ne dépose pas de résidus savonneux qui ré-encrassent rapidement les moquettes

  • Ne mousse pas

  • Utilisation idéale avec les nettoyeurs injection / extraction et pistolets de nettoyage à venturi

  • Résultats boostés en association avec de l’eau très chaude

  • Diffuse une odeur agréable

  • Ne convient pas pour le cuir
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Hôtellerie, nettoyage des locaux, nettoyage des véhicules

Mode d'emploi

Sur grandes surfaces (moquettes, textiles)


1. Passer l’aspirateur pour éliminer les poussières et saletés sèches


2. Prélaver en vaporisant un brouillard de Magic Cleaner de manière uniforme à 40 cm du support en insistant sur les tâches


3. Nettoyer avec un nettoyeur à injection / extraction avec 10% de produit dilué dans de l’eau très chaude


Surfaces dures (carrelage, linoléum, marbre, etc.)


diluer le nettoyant à 10% dans de l’eau très chaude et nettoyer à la serpillière ou une mop de lavage


Tâches solubles à l’eau


1. Pulvériser le nettoyant détachant sur la tâche


2. Frotter avec une brosse


3. Essuyer avec un chiffon blanc et propre afin d’effectuer un transfert de la tâche ou utiliser un nettoyeur à injection / extraction

Contenu

5000 ml

Odeur/parfum

Agrumes

Couleur

Blanc, Transparent

Base chimique

Huile minérale avec polyglycol et ester synthétique

Densité

1,15 g/cm³

Durée de stockage après production

18 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques