Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mâchoire mère pour inserts W-PRESS MULTI Ø16 à 32 mm

MÂCHOIRE MERE POUR INSERTS W-PRESS MULTI

Art. N° 0714107930

EAN 4050641810908

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mâchoire mère pour inserts W-PRESS MULTI Ø16 à 32 mm

Art. N° 0714107930

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Mâchoire mère pour inserts destinés au sertissage de tubes multicouches (système Würth)

Pratique


  • Une seule mâchoire pour différents diamètres (de 16 à 32 mm)

  • Mise en place aisée des inserts grâce au bloque-insert

Sûre


  • Les inserts, bloqués dans la mâchoire, restent stables pendant le sertissage

Mâchoire mère compatible uniquement avec la machine à sertir W-PRESS MULTI (Art. N°0700 999 028) et les inserts Würth (Art. N°0714 107 935 à 938)


Les mâchoires utilisables pour le système multicouche Würth doivent présenter un profil de sertissage de type TH (ou BE) pour les Ø16 à 26 mm et de type BE (ou HE) pour le Ø32 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Mâchoire mère spécialement conçue pour la machine à sertir les tubes multicouches W-PRESS MULTI et les inserts W-PRESS MULTI, utilisable dans les domaines du sanitaire, du chauffage, de la plomberie

Matière

Métal

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques