Maillet SIMPLEX avec insert caoutchouc-acétate de cellulose
MAILLET DE DEBOSSELAGE-D40MM
Art. N° 071572 10
EAN 4066443111266
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Haut niveau de flexibilité
- Polyvalent grâce aux deux surfaces de frappe différentes
- Un équipement personnalisé est possible grâce à une large gamme de têtes de frappe interchangeables
- Prêt à l'emploi grâce à une tête de frappe préinstallée composée de cellulose dure, résistante à l'huile et à la graisse (rouge) et de caoutchouc souple, résistant à l'usure (noir)
La plus haute qualité d'Allemagne
- Robuste et durable grâce au boîtier en fonte malléable avec manchon de protection de poignée intégré pour augmenter la résistance à la rupture
- Manipulation optimale grâce à la poignée en bois de forme ergonomique, de haute qualité, qui amortit les vibrations, avec vernis double couche dans la zone de préhension
- Une utilisation à long terme est possible, car la poignée et toutes les têtes de frappe sont disponibles comme pièces de rechange et peuvent être facilement remplacées
Fiches de données de sécurité(X)
La variété des têtes de frappe disponibles rend ce produit adapté à une large gamme de travaux de maintenance, d'assemblage et de réparation. La combinaison des têtes de frappe est particulièrement utile pour la réparation de bosses dans le secteur automobile (technique et commercial), pour la construction d'échafaudages et de tentes, ainsi que pour la construction de charpentes et de maisons préfabriquées.
Diamètre d'insert de tête de marteau (Ø) | 40 mm |
Matière de la poignée longue | Bois |
Matière du boîtier | Acier |
Matière de l'insert de tête de frappe | Rubber, Cellulose acetate |
Longueur de manche | 275 mm |
Longueur | 325 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!