Mallette de premiers secours DIN 13169
Mallette de premiers secours DIN 13169
COFFRET DE SECOURS-DIN13169
Art. N° 089952015
EAN 4050642133129
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adaptée à une utilisation fixe ou mobile.
- Comprend un support mural avec mécanisme de verrouillage à 90°
- Il est facile de trouver ce dont vous avez besoin grâce aux compartiments intérieurs flexibles et au couvercle en acrylique
- Plastique ABS haute résistance
- Conserve sa forme, résiste aux chocs et à la température
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce au joint en caoutchouc à l'intérieur
Contenu de la livraison :
- 2 bandes de pansement DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 24 pansements adhésifs DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- Kit de pansements : 12 pansements pour bout de doigt, 12 pansements pour doigt 12 x 2 cm, 12 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm, 24 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm
- 2 sachets de pansements DIN 13151-K
- 6 sachets de pansements DIN 13151-M
- 2 sachets de pansements DIN 13151-G
- 2 bandages DIN 13152-A
- 12 compresses oculaires 100 x 100 mm
- 4 compresses oculaires
- 2 compresses froides instantanées
- 2 couvertures thermiques
- 4 bandages de fixation DIN 61634-FB 6
- 4 bandages de fixation DIN 61634-FB 8
- 4 bandages triangulaires DIN 13168-D
- 1 paire de ciseaux 1 DIN 58279-B190
- 4 sachets en plastique refermables 300 x 400 mm
- 10 tissus non tissés 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 8 gants jetables selon DIN EN 455
- 1 guide de premiers secours
- 8 lingettes
- 4 masques DIN EN 14683
- 1 liste de contenu
Indication
- Pour jusqu'à 100 employés dans les usines de fabrication et de transformation
- Pour jusqu'à 50 employés sur des chantiers ou dans des installations similaires
- Pour jusqu'à 300 employés dans les entreprises administratives et commerciales
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 445 mm |
Largeur | 320 mm |
Hauteur | 150 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!