Mallette deux feux arrières sans-fil magnétique
Kit deux feux arrières magnétique 2 pcs
KIT 2 FEUX ARRIERES SANS FIL
Art. N°
0988043776
EAN 4099618322136
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Homologué R10
Fixation magnétique
Sans-fil : distance de transmission 30M
Autonomie : 10 heures avec une batterie complètement chargée
Température de fonctionnement : -40°C à +65°C
IP 67
10 à 30 V
Sans-fil : distance de transmission 30M
Autonomie : 10 heures avec une batterie complètement chargée
Température de fonctionnement : -40°C à +65°C
IP 67
10 à 30 V
IndicationConsommation :
Stop : 1,5W
Clignotant dynamique : 2W
Position arrière : 1,5W
Eclaireur de plaque : 1W
Stop : 1,5W
Clignotant dynamique : 2W
Position arrière : 1,5W
Eclaireur de plaque : 1W
R10
ECE R4/R6/R7
CE
ECE R4/R6/R7
CE
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationVU
VUL
AGRI
VUL
AGRI
Mode d'emploi3 Fonctions :
- Stop
- Position arrière
- Clignotant dynamique + éclaireur de plaque
- Stop
- Position arrière
- Clignotant dynamique + éclaireur de plaque