Mamelon double mâle égal conique en inox A4
Mamelon double mâle égal conique inox A4
MAMELON DOU MAL EGAL CONIC 1/8 A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Performances élevées en terme de pression et de température
- Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords
- Résistance mécanique
- Filetage conique adaptable aussi bien sur un raccord femelle cylindrique que conique
- Etanchéité réalisée sans joint
- Sans silicone
- Température d'utilisation : -110°C à +300°C
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisable en industrie agroalimentaire pour les aliments et les boissons, en chimie, pétrochimie et pharmaceutique, dans le domaine médical, l'imprimerie et le vide
Raccord pneumatique (A) | 1/8 pouce |
Surplat (SW) | 11mm |
Longueur (L) | 19,5 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Filetage de raccordement | 1/8 x 1/8 pouce |
Finition | Brut |